Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349163
Cod. Produttore
349163
Cod. EAN
8009561472754

Informazioni di prodotto

  • Serie: G4
  • Larghezza: 150 mm
  • Materiale: Acciaio smaltato
  • Finitura: Grigio RAL 7035
  • Compatibile con: Canali chiusi
  • Compatibile con: Passerelle forate
  • Compatibile con: Passerelle a filo
  • Tipo: Mensola supporto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola G4. Per canali chiusi e passerelle forate o a filo larghezza 150 mm. Finitura F: Acciaio smaltato grigio RAL 7035.

colore

Grigio

larghezza

150 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

44 mm

numero RAL

7035

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

194 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,75 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

750 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA G4 L 150 F