Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni
Documentazione tecnica
Chiedi ai nostri tecnici
Informazioni principali
larghezza
500 mm
Tipologia
Braccio da parete
Protezione della superficie
Altro
qualità del materiale
lunghezza
601 mm
materiale
Acciaio inossidabile
Capacità di portata
2,2 KILONEWTON
Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537
2200 N
temperatura di impiego
-20 ... 120 °C
Disponibilità:
Prodotto non rendibile