Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE346862
Cod. Produttore
346862
Cod. EAN
8009561584716

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA
  • Larghezza: 700 mm
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Serie: LE346862
  • Quantità consigliata: 12

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola doppia. Larghezza totale 700 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

87 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

700 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1000 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

300 ... 300 mm

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L 300+300