Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343761
Cod. Produttore
343761
Cod. EAN
8009561584518

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Mensola doppia
  • Larghezza totale: 500 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Dimensioni: L 200+200 mm
  • Quantità consigliata: 18 pezzi
  • Serie: LE343761

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola doppia. Larghezza totale 500 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

84 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

500 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1000 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

200 ... 200 mm

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L 200+200