Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE344760
Cod. Produttore
344760
Cod. EAN
8009561584556

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA
  • Larghezza totale: 300 mm
  • Finitura: Acciaio smaltato blu
  • Serie: Gamma-P

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola doppia. Larghezza totale 300 mm. Finitura G: Acciaio smaltato blu Gamma-P.

colore

Altro

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

62 mm

numero RAL

5015

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1000 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L 100+100