Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE343760
Cod. Produttore
343760
Cod. EAN
8009561584495

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA
  • Larghezza totale: 300 mm
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: LE343760
  • Mensola doppia: 100+100 mm
  • Quantità consigliata: 24

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola doppia. Larghezza totale 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

larghezza

44 mm

Tipologia

Braccio da parete e di supporto

altezza

62 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

300 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1000 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

100 ... 100 mm

Produttore

S.SUPPORTO-MENSOLA DOPPIA L 100+100