Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350873
Cod. Produttore
350873
Cod. EAN
3414970912145

Informazioni di prodotto

  • Serie: CB
  • Fissaggio a parete e profilato
  • Larghezza: 600 mm
  • Spessore acciaio: 1,2 mm
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Norma: EN 10 346
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3
  • Carico sicurezza: fino a 200 daN

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensole CB - Mensole adatte al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF mediante bullone a testa ad ancora (art.341896). Il fissaggio rapido laterale è possibile su profilato P41SFF fino a spessore=2mm - larghezza 600mm - finitura: C=Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

colore

Zinco

larghezza

37 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

136,9 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

637,7 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,6 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1600 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 600 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB600 HDG/GC/C