Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350800
Cod. Produttore
350800
Cod. EAN
3414970650597

Informazioni di prodotto

  • Serie: CB Compact Bracket
  • Spessore: 1,2 - 2 mm
  • Lunghezza: 80,7 - 637,7 mm
  • Larghezza: 37 - 41,6 mm
  • Altezza: 71,4 - 136,9 mm
  • Materiale: Acciaio zincato / inox
  • Resistenza corrosione: Classe 3 o 8
  • Fissaggio: Parete, profilato, passerelle

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 50 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

40,9 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

71,4 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

80,7 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

0,8 KILONEWTON

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

800 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 50 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB50 PG/GS/Z