Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350850
Cod. Produttore
350850
Cod. EAN
3414970651044

Informazioni di prodotto

  • Serie: CB Compact Bracket
  • Lunghezza: 434,7 mm
  • Larghezza: 41,6 mm
  • Altezza: 102 mm
  • Materiale: Acciaio zincato sendzimir
  • Finitura: Zincatura Z
  • Resistenza corrosione: Classe 3 / EN 61537
  • Fissaggio: Parete e profilato P41SFF/P21SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 400 mm. Finitura Z: Acciaio zincato sendzimir

colore

Zinco

larghezza

41,6 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

102 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

434,7 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,4 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1400 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB400 PG/GS/Z