Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350853
Cod. Produttore
350853
Cod. EAN
3414970651075

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Mensola CB400
  • Fissaggio: Parete e profilati
  • Larghezza: 400 mm
  • Compatibilità: Canali e passerelle
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Serie: LE350853
  • Uso: Supporto e fissaggio
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 400 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

colore

Zinco

larghezza

41,6 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

102 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

434,7 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,4 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1400 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB400 HDG/GC/C