Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350854
Cod. Produttore
350854
Cod. EAN
3414970651105

Informazioni di prodotto

  • Serie: CB 400 316L
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Larghezza: 400 mm
  • Altezza: 102 mm
  • Spessore: 1,5 mm
  • Fissaggio: Parete e profilati P41SFF/P21SF
  • Adatto per: canali chiusi e passerelle forate
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 / CEI 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 400 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

colore

Acciaio inox

larghezza

41,6 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

102 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

lunghezza

434,7 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,4 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1400 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 400 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB400 316L/INO