Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350843
Cod. Produttore
350843
Cod. EAN
3414970650986

Informazioni di prodotto

Mensola CB per fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 300 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

colore

Zinco

larghezza

41,6 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

88,4 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

334,7 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,3 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1300 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB300 HDG/GC/C