Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350844
Cod. Produttore
350844
Cod. EAN
3414970651013

Informazioni di prodotto

  • Serie: CB Compact
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Larghezza: 300 mm
  • Finitura: INOX 316L
  • Spessore: 1,5 mm
  • Altezza: 88,4 mm
  • Carico sicuro: 150 daN
  • Norma: EN 10 346

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 300 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

colore

Acciaio inox

larghezza

41,6 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

88,4 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

lunghezza

334,7 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,3 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1300 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 300 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB300 316L/INO