Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350833
Cod. Produttore
350833
Cod. EAN
3414970650894

Informazioni di prodotto

  • Serie: CB200 HDG/GC/C
  • Fissaggio: parete e profilato
  • Larghezza: 200 mm
  • Adatto a: canali chiusi
  • Adatto a: passerelle forate
  • Adatto a: passerelle a filo
  • Materiale: acciaio zincato a caldo
  • Finitura: dopo lavorazione

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 200 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

colore

Zinco

larghezza

40,9 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

74,8 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

230,7 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,1 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1100 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 200 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB200 HDG/GC/C