Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350823
Cod. Produttore
350823
Cod. EAN
3414970650801

Informazioni di prodotto

  • Serie: LE350823
  • Larghezza: 150 mm
  • Fissaggio: a parete e profilato
  • Compatibilità: canali chiusi e passerelle
  • Tipo passerelle: forate e a filo
  • Materiale: Acciaio zincato a caldo
  • Finitura: zincatura a caldo
  • Applicazione: profilati P41SFF e P21SF

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 150 mm. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione

colore

Zinco

larghezza

40,9 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

74,8 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

lunghezza

180,7 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1,1 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1100 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 150 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 HDG/GC/C