Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350824
Cod. Produttore
350824
Cod. EAN
3414970650832

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Larghezza: 150 mm
  • Finitura: IN316L / SS316L
  • Spessore: 1,2 mm
  • Altezza: 74,8 mm
  • Montaggio: parete e profilati P41SFF/P21SF
  • Compatibilità: canali chiusi e passerelle forate
  • Serie: CB 150

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 150 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

colore

Acciaio inox

larghezza

40,9 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

74,8 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

lunghezza

180,7 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,1 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1100 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 150 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB150 316L/INO