Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350814
Cod. Produttore
350814
Cod. EAN
3414970650740

Informazioni di prodotto

  • Serie: CB Compact
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Larghezza: 100 mm
  • Finitura: INOX 316L
  • Montaggio: a parete e su profilato
  • Adatto a: canali chiusi e passerelle forate
  • Spessore: 0,047 - 0,079 mm
  • Classe resistenza corrosione: Classe 3 / CEI 61537

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Mensola CB. Adatta al fissaggio a parete e su profilato P41SFF e P21SF. Per canali chiusi e passerelle forate e a filo larghezza 100 mm. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L

colore

Acciaio inox

larghezza

40,9 mm

Tipologia

Braccio da parete

altezza

71,4 mm

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inox 316 (1.4401)

lunghezza

130,7 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1,15 KILONEWTON

Adatto per l'integrità del circuito

Carico di lavoro sicuro secondo IEC 61537

1150 N

temperatura di impiego

-20 ... 120 °C

angolo

90 ... 90 GRADO

adatto per larghezza sistema di supporto cavi

50 ... 100 mm

Produttore

S.SUPPORTO - MENSOLA CB100 316L/INO