Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341934
Cod. Produttore
341934
Cod. EAN
8009561467507

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: M8x30 mm
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: 316L
  • Serie: LE341934
  • Resistenza alla corrosione: Alta
  • Applicazione: Supporto manicotto
  • Quantità consigliata: 50 pezzi
  • Tipo di prodotto: Manicotto

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Manicotto M8X30. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

materiale

Acciaio inossidabile

filettatura continua

dimensione raccordo filettato (pollice) 1

Altro

raccordo filettato 1

Filettatura interna

dimensioni raccordo filettato 1

M8

Produttore

S.SUPPORTO-MANICOTTO M8X30 INOX