Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341933
Cod. Produttore
341933
Cod. EAN
8009561467477

Informazioni di prodotto

  • Serie: LE341933
  • Dimensioni: M8x40
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo: Manicotto
  • Protezione: Sendzimir

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Manicotto M8X30. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir.

forma

Esagonale

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

filettatura continua

dimensione raccordo filettato (pollice) 1

Altro

raccordo filettato 1

Filettatura interna

dimensioni raccordo filettato 1

M8

Produttore

S.SUPPORTO-MANICOTTO M8X30 EZ