Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349099
Cod. Produttore
349099
Cod. EAN
8009561469822

Informazioni di prodotto

  • Serie: LE349099
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Kit: 1 piastra integrale PI
  • Include: 2 staffe a 45°
  • Fissaggio: 8 bulloni testa ad ancora
  • Quantità consigliata: 6 pezzi
  • Materiale: Acciaio composito
  • Uso: Supporto staffa 800-1200

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffe Composit. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione. Kit costituito da: 1 piastra integrale PI; 2 staffe a 45; 8 bulloni a testa ad ancora

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-KIT STAFFA 800-1200 Z/C