Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349249
Cod. Produttore
349249
Cod. EAN
8009561469853

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-KIT STAFFA 800-1200 INOX
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Kit comprende: 1 piastra integrale PI
  • Include: 2 staffe a 45°
  • Viti: 8 bulloni testa ad ancora
  • Serie: LE349249

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Staffe Composit. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L. Kit costituito da: 1 piastra integrale PI; 2 staffe a 45; 8 bulloni a testa ad ancora

Tipologia

Piastra di testa avvitabile

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

Produttore

S.SUPPORTO-KIT STAFFA 800-1200 INOX