Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349080
Cod. Produttore
349080
Cod. EAN
8009561467569

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: S.SUPPORTO-FONDO MENSOLA Z/C
  • Finitura: Acciaio zincato a caldo
  • Tipo: Fondo mensola FM
  • Serie: LE349080
  • Quantità consigliata: 6 pezzi

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Fondo mensola FM. Finitura C: Acciaio zincato a caldo dopo lavorazione.

Tipologia

Altro

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-FONDO MENSOLA Z/C