Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341930
Cod. Produttore
341930
Cod. EAN
8009561467200

Informazioni di prodotto

  • Serie: LE341930
  • Collari rapidi tubi 63 mm
  • Montaggio su mensole G3/PG3
  • Fissaggio senza bullone
  • Finitura in acciaio inox AISI 316L
  • Quantità consigliata 20 pezzi

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari rapidi per tubi da 63 mm. Adatti al montaggio dei tubi sulle mensole G3 e sulle punte mensola PG3 in modo rapido, senza bullone. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 63-2