Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341928
Cod. Produttore
341928
Cod. EAN
8009561467088

Informazioni di prodotto

  • Diametro tubo: 32 mm
  • Montaggio rapido senza bullone
  • Compatibile con mensole G3 e PG3
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Serie: LE341928
  • Consigliata quantità: 400

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Collari rapidi per tubi da 32 mm. Adatti al montaggio dei tubi sulle mensole G3 e sulle punte mensola PG3 in modo rapido, senza bullone. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 32-1