› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 25-3/4

Cod. Rexel LE349262
Cod. Produttore 349262
Cod. EAN 8009561467040

Informazioni principali

  • Diametro tubo: 25 mm
  • Montaggio rapido senza bullone
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Compatibile con mensole G3
  • Adatto a punte mensola PG3
  • Serie: LE349262
  • Resistenza alla corrosione elevata
  • Utilizzo: supporto tubi

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari rapidi per tubi da 25 mm. Adatti al montaggio dei tubi sulle mensole G3 e sulle punte mensola PG3 in modo rapido, senza bullone. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 25-3/4