› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 20-1/2

Cod. Rexel LE349261
Cod. Produttore 349261
Cod. EAN 8009561467002

Informazioni principali

  • Tipo: Collari rapidi
  • Diametro tubo: 20 mm
  • Montaggio: su mensole G3 e PG3
  • Fissaggio: senza bullone
  • Finitura: Acciaio inox AISI 316L
  • Serie: LE349261

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Collari rapidi per tubi da 20 mm. Adatti al montaggio dei tubi sulle mensole G3 e sulle punte mensola PG3 in modo rapido, senza bullone. Finitura L: Acciaio inox AISI 316L.

Caratteristiche tecniche

colore

Acciaio inox

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio inossidabile

acciaio inossidabile, decapato

S.SUPPORTO-COLLARE FIX TUBO 20-1/2