Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341921
Cod. Produttore
341921
Cod. EAN
8009561486171

Informazioni di prodotto

Bullone testa ad ancora universale.

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bullone testa ad ancora universale. Finitura D: Geomet. Indicato per profilati di ancoraggio di sezione 82x41, 41x41 e 21x41 mm. In fase di montaggio le molle garantiscono il posizionamento statico sul profilato

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

con dado

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

30 mm

Produttore

S.SUPPORTO-BULLONE T.A UNIV M10X30