Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE349075
Cod. Produttore
349075
Cod. EAN
8009561465718

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Bullone testa ad ancora
  • Dimensioni: M10x30
  • Finitura: Geomet
  • Applicazione: Profilati 21x41 mm
  • Caratteristica: Molla per posizionamento
  • Quantità consigliata: 100 pezzi
  • Serie: LE349075

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Bullone testa ad ancora M10x30 con molla . Finitura D: Geomet. Indicato per profilati di ancoraggio di sezione 21x41 mm. In fase di montaggio la molla garantisce il posizionamento statico sul profilato

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

con dado

Lunghezza fino alla parte superiore del bordo inferiore

30 mm

Produttore

S.SUPPORTO-BULLONE T.A.+MOLLA M10X3