› Canalizzazioni › Canaline Passacavi Industriali in Metallo › Supporti per Canalizzazioni

S.SUPPORTO-BULLONE M10X60 EZ

Cod. Rexel LE349266
Cod. Produttore 349266
Cod. EAN 8009561467736

Informazioni principali

  • Dimensioni: M10x60
  • Finitura: Geomet
  • Tipo bullone: Supporto
  • Quantità consigliata: 20 pezzi
  • Serie: LE349266
  • Materiale: Acciaio
  • Utilizzo: Applicazioni meccaniche
  • Resistenza: Alta

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Bullone M10x60. Finitura D: Geomet

Caratteristiche tecniche

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica

qualità del materiale

Altro

tipo di filettatura

Metrico

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

10

dimensione della filettatura in pollici

Altro

con dado

S.SUPPORTO-BULLONE M10X60 EZ