Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341932
Cod. Produttore
341932
Cod. EAN
8009561467842

Informazioni di prodotto

  • Diametro barra: M8
  • Lunghezza barra: 1 m
  • Materiale: Acciaio inox AISI 316L
  • Finitura: 316L
  • Serie: LE341932
  • Resistenza corrosione: Alta
  • Utilizzo: Supporto strutturale
  • Quantità consigliata: 10

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Barra filettata M8 lunghezza 1 m. Finitura 316L: acciaio inox AISI 316L.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Acciaio inossidabile 316 (A4)

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio inossidabile

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

S.SUPPORTO-BARRA FILETTATA M8 L1M I