Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341931
Cod. Produttore
341931
Cod. EAN
8009561467811

Informazioni di prodotto

  • Serie: LE341931
  • Lunghezza: 1 m
  • Filettatura: M8
  • Finitura: Acciaio zincato
  • Tipo acciaio: Sendzimir
  • Quantità consigliata: 10
  • Uso: Supporto barra filettata
  • Protezione: Resistente alla corrosione

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Barra filettata M8 lunghezza 1 m. Finitura Z: acciaio zincato Sendzimir.

Protezione della superficie

Altro

qualità del materiale

Altro

lunghezza

1000 mm

materiale

Acciaio

dimensione della filettatura metrica

8

Produttore

S.SUPPORTO-BARRA FILETTATA M8 L1M E