Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341923
Cod. Produttore
341923
Cod. EAN
8009561471689

Informazioni di prodotto

  • Descrizione: Attacco a trave trasversale
  • Vite inclusa: M12x40 zincata
  • Spessore aletta max: 20 mm
  • Finitura: Zincatura elettrolitica (C)
  • Compatibilità: Travi con aletta fino a 20 mm
  • Quantità consigliata: 10 pezzi
  • Serie: P31
  • Installazione: Fornito completo di vite M12x40

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Attacco a trave trasversale. Completo di vite M12X40 zincata elettroliticamente. Da usarsi per travi con spessore di aletta massima 20 mm.

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-ATTACCO TRAVE TRASVERSAL