Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341924
Cod. Produttore
341924
Cod. EAN
8009561471719

Informazioni di prodotto

  • Finitura: Zincata elettroliticamente
  • Completo di vite: M12x40
  • Tipo: Attacco a trave longitudinale
  • Compatibilità: Travi spessore max 20 mm
  • Materiale: Acciaio zincato
  • Serie: Gamma-P P31
  • Installazione: Con vite M12x40 inclusa
  • Uso: Sospensione e fissaggio strutturale

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Attacco a trave longitudinale. Completo di vite M12X40 zincata elettroliticamente

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-ATTACCO TRAVE LONGITUDIN