Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341922
Cod. Produttore
341922
Cod. EAN
8009561471658

Informazioni di prodotto

  • Attacco a trave a coppia, **per travi spessore max 20 mm**
  • Cavallotti zincati **elettroliticamente**
  • Finitura: **C (zincatura elettrolitica)**
  • Compatibilità: **profilati e mensole Gamma-P**
  • Utilizzo: **sospensione su trave**
  • Fornito con **bulloneria M12x40** (per versioni longitudinali e trasversali)
  • Portata e resistenza meccanica **adeguata per impianti civili e industriali**
  • Serie: Gamma-P P31

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Attacco a trave. Le piastre di sospensione attacco a trave sono fornite a coppie, completa di cavallotti zincati elettroliticamente da usarsi per travi con spessore di aletta massima 20 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

adatto per spessore flangia

20 ... 20 mm

Produttore

S.SUPPORTO-ATTACCO TRAVE CAVALIERE