Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341925
Cod. Produttore
341925
Cod. EAN
8009561471740

Informazioni di prodotto

  • Spessore aletta: 5-18 mm
  • Vite a punta conica: M8x40
  • Compatibile con barra filettata
  • Finitura: C (zincatura elettrolitica)
  • Utilizzo: per travi
  • Completo di cavallotti zincati
  • Serie: Gamma-P
  • Installazione: a coppia

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Attacco a trave per barra filettata M6/M8. Completo di vite a punta conica M12X40. Utilizzabile con barra filettata. Da usarsi per travi con spessore di aletta massima che varia da 5 a 18 mm

Protezione della superficie

Zincato a caldo

qualità del materiale

Altro

materiale

Acciaio

Produttore

S.SUPPORTO-ATTACCO TRAVE BARRA DIAM