Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE341940
Cod. Produttore
341940
Cod. EAN
8009561520622

Informazioni di prodotto

  • Attacco snodato barra: M8 EZ
  • Finitura: Acciaio elettrozincato
  • Compatibilità: Barra filettata M8
  • Serie: Gamma-P P31
  • Materiale: Acciaio DX51D / S350
  • Norme: CEI EN 61537, IMQ
  • Installazione: Con vite a punta conica M8x40
  • Uso: Sospensione e fissaggio strutture

Documentazione tecnica

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Attacco snodato per barra filettata M8. Finitura EZ: acciaio elettrozincato.

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

S.SUPPORTO-ATTACCO BARRA FIL.SNODAT