Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350582
Cod. Produttore
350582
Cod. EAN
3414971194434

Informazioni di prodotto

  • Serie: AS
  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: S235 JR
  • Finitura: ZnNi
  • Dimensioni: 40x46 mm
  • Carico sicurezza: 100 daN
  • Norma: EN 10 025
  • Classe corrosione: Classe 8 IEC 61537
CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Gancio di sospensione - sistema di supporto AS - tipo Zn-Ni

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

34,3 mm

Protezione della superficie

Con zincatura galvanica/elettrolitica zinco-nichel

diametro

11,7 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

45,8 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1000 N

dimensione della filettatura metrica

12

Produttore

S.SUPPORTO-AS ZNNI GANCIO DI SOSPEN