Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350581
Cod. Produttore
350581
Cod. EAN
3414971194403

Informazioni di prodotto

  • Spessore: 2 mm
  • Materiale: S220GD Z200 / S235 JR / SS316L
  • Norme: EN 10 346 / EN 10 025 / EN 10 088-2
  • Finitura: GS/PG, ZnNi, IN316L
  • Classe resistenza corrosione: 3 / 8 / 9D IEC 61537
  • Dimensioni: 40x46x34.3 mm
  • Carico sicurezza: 100 daN
  • Serie: AS

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Gancio di sospensione - sistema di supporto AS - tipo Z

colore

Zinco

larghezza

40 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

34,3 mm

Protezione della superficie

Zincato a nastro

diametro

11,7 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

45,8 mm

materiale

Acciaio

Capacità di portata

1000 N

dimensione della filettatura metrica

12

Produttore

S.SUPPORTO-AS Z GANCIO DI SOSPENSIO