Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Supporti per Canalizzazioni /

Bticino: catalogo prodotti, prezzi e offerte online | Rexel
Cod. Rexel
LE350583
Cod. Produttore
350583
Cod. EAN
3414971194465

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Acciaio inox 316L
  • Spessore: 0,038 mm
  • Peso: 0,084 kg
  • Dimensioni: 40x46x34,3 mm
  • Classe resistenza corrosione: 9D IEC 61537
  • Norma: EN 10 088-2
  • Carico di sicurezza: 100 daN
  • Serie: AS

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

CONFIGURATORE BTICINO
Fatti guidare nella scelta del prodotto ideale
Vai al configuratore
Descrizione del produttore: Gancio di sospensione - sistema di supporto AS - tipo acciaio 316L

colore

Acciaio inox

larghezza

40 mm

Tipologia

Supporto profilato

altezza

34,3 mm

Protezione della superficie

Altro

diametro

11,7 mm

qualità del materiale

Altro

lunghezza

45,8 mm

materiale

Acciaio inossidabile

Capacità di portata

1000 N

dimensione della filettatura metrica

12

acciaio inossidabile, decapato

Produttore

S.SUPPORTO-AS SS316L GANCIO DI SOSP