› Automazione industriale › Reti industriali e informatiche › Adattatori di Interfaccia

S-Panel PC Optimized SSD 80GB W15 DC Win 8.1

Cod. Rexel TEHMIPSOS752D18
Cod. Produttore HMIPSOS752D1801
Cod. EAN 3606480853401

Informazioni principali

Multi touch screen, Harmony iPC, S Panel PC Optimized SSD W15 DC Windows 10

Descrizione del prodotto

S-Panel PC Optimized SSD 80GB W15 DC Win 8.1

Caratteristiche tecniche

altezza frontale

269 mm

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con touch screen

con hard disk

memoria principale max.

4000 MByte

tensione di alimentazione per DC

24 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

768

sistema operativo preinstallato

Windows 8

unità DVD-RW presente

esecuzione del display

TFT

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

montaggio frontale possibile

diagonale schermo

15.6 pollice

numero di slot liberi, PCI

1

configurazione personalizzata possibile

numero di interfacce HW seriali RS232

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di pixel orizzontali

1366

larghezza frontale

419.7 mm

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

110 V

numero di interfacce HW USB

2

profondità di incasso

86 mm

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

110 V

numero di interfacce HW seriali RS422

1

unità DVD presente

Serie

Harmony_iPC

S-Panel PC Optimized SSD 80GB W15 DC Win 8.1