Prodotti / Automazione industriale / Controllori Programmabili - Terminali Operatore / HMI /

Schneider Electric | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
TEHMIPSOC752D1W
Cod. Produttore
HMIPSOC752D1W01
Cod. EAN
3606480853418

Informazioni di prodotto

multi touch screen, Harmony iPC, S panel PC optimized, 32GB back side CFast card, 15inch wide display

Documentazione tecnica

Questo prodotto fa parte della gamma Harmony iPC, un'offerta di Harmony HMIPSO S-Panel PCs. Questi PC dal design semplice con CPU dual-core Intel Atom soddisfano i requisiti prestazionali della maggior parte delle applicazioni di automazione sul campo. È dotato di uno schermo LCD multi-touch da 15" con risoluzione display 1366 x 768 pixel. È dotato di processore Intel Atom E3827 dual core a 1,75 GHz e di sistema operativo multilingue a 64 bit WES 7 Premium SP1 preinstallato. È dotato di 4 GB di RAM e 32 GB di memoria per scheda CFast sul retro. Questo prodotto funziona a una tensione nominale di 24 V CC. Le sue dimensioni sono 419,7 mm (larghezza) x 269 mm (altezza) x 61,9 mm (profondità) e pesa 3,9 kg. Il pannello frontale di questo PC è dotato del grado di protezione IP66. È certificato AS/NZS, C-Tick, CCC, CE, RCM, EAC e conforme alle norme FCC, CSA C22.2 n. 60950, IEC 61000-6-4, UL 60950, IEC 61000-6-2, IEC 60950. iPC Harmony è al livello Edge Control di Ecostruxure, migliora la produttività e le performance con la funzionalità di gestione dati e flessibilità

altezza frontale

269 mm

supporta il protocollo per altri sistemi bus

con touch screen

memoria principale max.

4000 MByte

tensione di alimentazione per DC

24 V

numero di interfacce HW seriali RS485

1

numero di interfacce HW altre

1

montaggio a parete/diretto possibile

numero di pixel verticali

768

sistema operativo preinstallato

Windows 7

unità DVD-RW presente

esecuzione del display

TFT

numero di interfacce HW Industrial Ethernet

2

tipo di tensione di alimentazione

AC/DC

montaggio frontale possibile

diagonale schermo

15.6 pollice

numero di slot liberi, PCI

1

configurazione personalizzata possibile

numero di interfacce HW seriali RS232

1

grado di protezione (IP), lato frontale

IP66

numero di pixel orizzontali

1366

larghezza frontale

419.7 mm

tensione di alimentazione per AC 60 Hz

110 V

numero di interfacce HW USB

2

profondità di incasso

61.9 mm

adatto per funzioni di sicurezza

tensione di alimentazione per AC 50 Hz

110 V

numero di interfacce HW seriali RS422

1

unità DVD presente

Serie

Harmony_iPC