Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB375-2
Cod. Produttore
HSB375-2
Cod. EAN
5414363076902

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D9,5 BOX 6,5M RD

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 9.5mm, lunghezza 6.5m, colore rosso

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

rosso

diametro nominale in pollici

3/8 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

6.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

4.7 mm

diametro interno prima della retrazione

9.5 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 9.5MM SCATOLA DA 6.5M PO