Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB250-C
Cod. Produttore
HSB250-C
Cod. EAN
5414363104261

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D6,4 BOX 7,5M TR

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 6.4mm, lunghezza 7.5m, colore trasparente

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

trasparente

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

7.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.6 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

3.2 mm

diametro interno prima della retrazione

6.4 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 6.4MM SCATOLA DA 7.5M PO