Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBGYS250-E-E
Cod. Produttore
GYS250-E-E
Cod. EAN
5414363103905

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON GYS 3:1 D6,4 ROTOLO 75M GN/YE

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie GYS, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 6,4mm, confezionata in rotolo di lunghezza 75m, colore giallo/verde

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

verde-giallo

diametro nominale in pollici

1/4 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

75 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.65 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

2 mm

diametro interno prima della retrazione

6.4 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 6.4MM BOBINA 75M POL.VE/