Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB187-C
Cod. Produttore
HSB187-C
Cod. EAN
5414363104209

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D4,8 BOX 9,5M TR

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 4.8mm, lunghezza 9.5m, colore trasparente

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

trasparente

diametro nominale in pollici

3/16 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

9.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.5 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

2.4 mm

diametro interno prima della retrazione

4.8 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 4.7MM SCATOLA DA 9.5M PO