Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBGYS125-E-D
Cod. Produttore
GYS125-E-D
Cod. EAN
5414363103844

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON GYS 3:1 D3,2 BOX 11,5M GN/YE

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie GYS, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 3:1, diametro prima del restringimento 3.2mm, confezionata in SCATOLA, lunghezza 11.5m, colore giallo/verde

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

verde-giallo

diametro nominale in pollici

1/8 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

11.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.55 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

3:1

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

diametro interno prima della retrazione

3.2 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 3.2MM SCATOLA DA 11.5M P