Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB1000-4
Cod. Produttore
HSB1000-4
Cod. EAN
5414363104025

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D25,4 BOX 3,3M YE

Documentazione tecnica

Il TBHSB1000-4 è un prodotto della famiglia SHRINK-KON, ideale per applicazioni elettriche. Realizzato in materiale di alta qualità, questo tubo termorestringente offre una protezione efficace per i cavi e le connessioni. Con una lunghezza di 3,3 metri e un diametro di 25,4 mm, è progettato per garantire una copertura sicura e duratura. La sua versatilità lo rende perfetto per una vasta gamma di utilizzi nel settore elettrico. Scopri l'affidabilità e la resistenza del TBHSB1000-4.

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

marrone

diametro nominale in pollici

1 pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

3.3 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.9 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

12.7 mm

diametro interno prima della retrazione

25.4 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 25.4MM SCATOLA DA 3.3M P