Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB93-C
Cod. Produttore
HSB93-C
Cod. EAN
5414363104643

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D2,4 BOX 11,5M TR

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 2.4mm, lunghezza 11.5m, colore trasparente

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

trasparente

diametro nominale in pollici

3/32 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

11.5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.5 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

1.2 mm

diametro interno prima della retrazione

2.4 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 2.4MM SCATOLA DA 11.5M PO