Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBHSB750-2
Cod. Produttore
HSB750-2
Cod. EAN
5414363104520

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON HSB 2:1 D19 BOX 5M RD

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG in scatola HSB, realizzata in poliolefina reticolate, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 19mm, lunghezza 5m, colore rosso

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

rosso

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

5 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.8 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

9.5 mm

diametro interno prima della retrazione

19.1 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 19.1MM SCATOLA DA 5M POL