Prodotti /

ABB SpA: componenti elettrici online a prezzi scontati | Rexel
Cod. Rexel
TBPLG750-4-A
Cod. Produttore
PLG750-4-A
Cod. EAN
5414363109044

Informazioni di prodotto

SHRINK-KON PLG 2:1 D19,1 BARRA 1,22M YE

Documentazione tecnica

Guaina termoretraibile Shrink-Kon® serie PLG, realizzata in poliolefina reticolata, grado di protezione IP60, rapporto di restringimento 2:1, diametro prima del restringimento 19.1mm, confezionata in barre di lunghezza 1.22m, colore giallo

materiale

poliolefina (PEX)

temperatura d’esercizio

-55 °C

colore

giallo

diametro nominale in pollici

3/4 di pollice

tipo

termoretrazione

lunghezza

1.22 m

spessore della parete dopo la retrazione

0.9 mm

esecuzione

a parete sottile

tasso di contrazione

2:1

diametro interno dopo la retrazione

9.5 mm

diametro interno prima della retrazione

19.1 mm

Produttore

ABB

S-KON 2 1 19.1MM BARRE 1.22M POL.G